MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-11 Módulo industrial 11 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura con solapa, altura libre de 390 mm
Dos cajones (altura de 120 mm) con placa de separación
Un cajón (altura de 90 mm) con placa de separación
Un estante con cuatro cajas para piezas pequeñas para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
Un bastidor superior con placa de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-11096399 611MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-11MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-11<br>Módulo industrial 11<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura con solapa, altura libre de 390 mm</li><li>Dos cajones (altura de 120 mm) con placa de separación</li><li>Un cajón (altura de 90 mm) con placa de separación</li><li>Un estante con cuatro cajas para piezas pequeñas para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas</li><li>Un bastidor superior con placa de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320958.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320958.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!