MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-1 Módulo industrial 1 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería, techado, calefacción, fontanería y electricidad, así como para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura, altura libre 420 mm
Estantería de almacenamiento de aluminio con solapa
Estantería de cajas de almacenamiento de aluminio con seis cajas SLB
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-1096399 601MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-1MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-1<br>Módulo industrial 1<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería, techado, calefacción, fontanería y electricidad, así como para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura, altura libre 420 mm</li><li>Estantería de almacenamiento de aluminio con solapa</li><li>Estantería de cajas de almacenamiento de aluminio con seis cajas SLB</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><p class="level1">El panel de suelo no está incluido.</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320933.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320933.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!