Módulo industrial 3

Ref.: 096399 603
Ver todas las versiones

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-3

Descripción

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-3
Módulo industrial 3
Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

  • Véase la tabla de compatibilidad

Lado derecho compuesto por:

  • Subestructura, altura libre 420 mm
  • Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • Un cajón (altura de 150 mm) con placa de separación
  • Soporte de maletín con dos maletines
  • Un bastidor superior con dos placas de separación

De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad

Alfombrillas antideslizantes incluidas

Incluye kits de montaje lateral y en suelo


El panel de suelo no está incluido.

Scroll to top