Extracción completa para módulo de cocina

Ref.: 0684904517
Ver todas las versiones

MOD.-COCINA-EXTR.-COMPLETA(1901-2140)400

Descripción

MOD.-COCINA-EXTR.-COMPLETA(1901-2140)400
Extracción completa para módulo de cocina
VS TAL LARDER
Con funciones integradas de autocierre y amortiguación
  • Módulo extraíble con altura ajustable del armazón
  • Enganche sin herramientas del armazón en la guía inferior y guía superior
  • Barras frontales para estabilizar la parte delantera
  • El ajuste delantero en 3D permite un ajuste cómodo y sencillo de la parte delantera
  • 4 tipos de cestas distintos disponibles, todas ellas con posibilidad de ajuste de altura individual
  • Guía de ruedas inferior muy duradera y silenciosa, con topes sincronizados en la parte superior e inferior
  • Apertura y cierre suaves con funciones integradas de cierre automático y amortiguación
  • Capacidad de carga de hasta 80 kg, carga total máx. 120 kg

1 armazón extensible, 1 set de guías, 1 set de cestas


Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

5
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

504 mm
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1901 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2140 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Capacidad de carga de extracción

120 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.810 kg
Más Información

ODU

0
Más Información