Mochila para herramientas ERGO XXL

Ref.: 0715930800
Ver todas las versiones
MOCHILA DE HTAS ERGO XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOCHILA DE HTAS ERGO XXL
Mochila para herramientas ERGO XXL
Mochila para herramientas de alta calidad con base impermeable, amplio espacio de almacenamiento para herramientas individuales y un compartimento independiente para portátil y documentos.

Espacio de almacenamiento para herramientas

  • Limpia y ordenada: varios compartimentos, correas de sujeción y bolsillos con cremallera para piezas pequeñas y objetos personales para mantener todo organizado y fácilmente accesible.
  • Tablero de herramientas pequeño: se fija con cierre de velcro y también se puede fijar a la parte exterior de la mochila mediante el mosquetón para facilitar el acceso.
  • Gran ángulo de apertura y extremadamente resistente: los dos paneles frontales plegables se pueden abrir y ajustar para facilitar el acceso sin que se caigan.
  • Tablero de herramientas intercambiable: el tablero de herramientas principal está fijado con pernos a presión para facilitar su extracción, cambio o sustitución.

Compartimento separado para oficina

  • Documentos y accesorios: dos compartimentos grandes para documentos, incluidos compartimentos para tarjetas de visita y portabolígrafos.
  • Bolsillo para dispositivo protegido: compartimento acolchado para portátiles o tablets de hasta 17 pulgadas, con bolsillo con cremallera para accesorios como cables de carga y baterías portátiles.

Exterior práctico y cómodo

  • Bolsillos exteriores de carcasa rígida protegidos: tres bolsillos exteriores rígidos para equipos delicados, como accesorios de medición, gafas de seguridad u objetos personales. Gran bolsillo exterior elástico para botellas de bebidas, cajas o niveles de burbuja cortos.
  • Mosquetón: para cintas adhesivas, enrolladores de cable, EPI como un casco de seguridad y para fijar el tablero de herramientas pequeño.
  • Ampliable: accesorios del sistema MOLLE (PALS) en el exterior para una expansión flexible.
  • Comodidad: acolchado ergonómico en la parte posterior y asa antideslizante para un transporte cómodo. Ranura para acoplar extensiones telescópicas y mantener las manos libres.
  • Personalizable: parche de gancho y bucle de 80 x 50 mm para añadir la marca o el nombre de su empresa.

Ideal para profesionales, técnicos e instaladores que buscan mantener sus herramientas y equipos ordenados y seguros durante el transporte. Para uso en interiores y exteriores.


Las herramientas mostradas no están incluidas en la entrega.

Profundidad

240 mm
Más Información

Material

Poliéster con revestimiento de poliuretano
Más Información

Capacidad de carga máx.

20 kg
Más Información

Anchura

390 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

TPE (caucho)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.556 kg
Más Información

Altura

520 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

390 x 240 x 520 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930800

Ficha Técnica

693002253.pdf
Scroll to top