Categoría sobre seguridad |
S2 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Compuestos (sin metal) |
Color |
Negro |
Tamaño |
39 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Microfibra |
Talla de zapato Europa |
39 |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
39 |
Otro estándar |
SRC |
Estándar EN |
20345 |
Peso del producto (por artículo) |
840.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M417035039 |
Ficha Técnica |
247828810.pdf |
Ficha Técnica |
539004498.pdf |