MOCASIN-S2-NEGRO-37

Ref.: M417035037
Ver todas las versiones

MOCASIN-S2-NEGRO-37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

MOCASIN-S2-NEGRO-37

Categoría sobre seguridad

S2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

37
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M417035037

Ficha Técnica

247828810.pdf

Ficha Técnica

539004498.pdf
Scroll to top