MOCASIN-BLANCO-S2-35

Ref.: M417032035
Ver todas las versiones
MOCASIN-BLANCO-S2-35
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

MOCASIN-BLANCO-S2-35

Categoría sobre seguridad

S2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

35
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

35
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

35
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

960.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M417032035

Ficha Técnica

247828810.pdf

Ficha Técnica

539004498.pdf
Scroll to top