Zapato de seguridad Slipper S2

Ref.: M417018042
Ver todas las versiones

MOCASIN-BLANCO-S2-42

Descripción

MOCASIN-BLANCO-S2-42
Zapato de seguridad Slipper S2
Zapato de seguridad ideal para lugares de trabajo en los que la higiene sea fundamental. También ofrece resistencia al deslizamiento y un ajuste ideal.
  • Microfibra transpirable
  • Forro interior de malla antibacteriana
  • Puntera protectora de plástico
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • Aprox. 430 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOProducto fabricado en EuropaSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra impermeable
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Talla de zapato US

9
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

870.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información
Scroll to top