Pasador de montaje, autoadhesivo

Ref.: 0874111240
Ver todas las versiones
MNTPIN-(W.WSH)-(ZN)-SA-L40MM

Descripción

MNTPIN-(W.WSH)-(ZN)-SA-L40MM
Pasador de montaje, autoadhesivo
Incluye arandela de seguridad

Para fijar placas de lana mineral a superficies lisas en interiores, p. ej., conductos de ventilación

Superficie de la base

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Base adhesiva

Acrílico
Más Información

Material de la base

Acero
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del aislamiento

40 mm
Más Información

Superficie del pasador

Galvanizado por inmersión en caliente
Más Información

Peso de carga máximo

1.35 kg
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Diámetro de la arandela

30 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Diámetro del espárrago

2.7 mm
Más Información

Superficie de la arandela

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.048 g
Más Información

Anchura de base

48 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud de base

48 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 80 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top