Carril de montaje C VARIFIX® de 41/22

Ref.: 0862001233
Ver todas las versiones

CARRIL SZN 41X22 - 1,8MM - 3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL SZN 41X22 - 1,8MM - 3M
Carril de montaje C VARIFIX® de 41/22
Perfil en C con varias opciones de montaje y componentes del sistema de extensión
  • Se venden por separado tapones para proporcionar un aspecto ordenado sin esquinas afiladas
  • Los rieles se pueden alinear fácilmente usando las marcas de escala del lateral
  • Elementos aislantes acústicos adecuados para todos los tamaños de riel
  • Soporta altas cargas debido a las secciones transversales de perfil óptimo y el cordón de soldadura continuo

Cantidad por metro, no por unidad de carril.


  • No adecuado para uso en exteriores. Para la instalación al aire libre, utilice nuestra gama de acero inoxidable o galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

  • Los cálculos, incluidos el análisis estructural y el diseño de anclaje, se llevan a cabo utilizando el software VARIFIX

  • Nuestros productos "Cradle to Cradle Certified" no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la capacidad de reciclaje y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

1.0244
Más Información

Altura del rebajo

7.5 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Longitud del carril

3 m
Más Información

Peso por metro

1400 g
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Ancho de la boca

22 mm
Más Información

Número de carriles

5 Uds
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Anchura del orificio alargado

12.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72166110000
Más Información

Espesor de material

1.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1406.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Número de carriles x longitud de carril

5 Uds x 3 m
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 12,5 mm
Más Información
Scroll to top