Carril de montaje C VARIFIX® de 28/28

Ref.: 0865001223
Ver todas las versiones
CARRIL A4 28X28 - 1,75MM - 3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL A4 28X28 - 1,75MM - 3M
Carril de montaje C VARIFIX® de 28/28
Acero inoxidable A4
Perfil en C con varias opciones de montaje y componentes del sistema de extensión
  • Se venden por separado tapones para proporcionar un aspecto ordenado sin esquinas afiladas
  • Los rieles se pueden alinear fácilmente usando las marcas de escala del lateral
  • Elementos aislantes acústicos adecuados para todos los tamaños de riel
  • Soporta altas cargas debido a las secciones transversales de perfil óptimo y el cordón de soldadura continuo

  • Nuestros productos "Cradle to Cradle Certified" no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la capacidad de reciclaje y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud del carril

3 m
Más Información

Peso por metro

1180 g
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Ancho de la boca

14.5 mm
Más Información

Número de carriles

5 Uds
Más Información

Grosor

1.75 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

12.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1181.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Anchura x altura x grosor

28 x 28 x 1,75 mm
Más Información

Número de carriles x longitud de carril

5 Uds x 3 m
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 12,5 mm
Más Información
Scroll to top