Mango de lima

Ref.: 071461 622
Ver todas las versiones
MNG-LIMA-150MM

Descripción

MNG-LIMA-150MM
Mango de lima

El mango con punta de bola ayuda a garantizar una guía de archivo suave e uniforme para el trabajo libre de fatiga

Longitud

110 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

200 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Diámetro interior

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.799 g
Más Información
Scroll to top