Cubierta de plástico para cajones

Ref.: 0963589010
Ver todas las versiones
MKB270 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 270
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB270 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 270
Cubierta de plástico para cajones
Protege de los bordes afilados
  • Disponible para diferentes alturas de cajón

Se utiliza para proteger los bordes laterales de los cajones

Profundidad

33 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Descripción de tipo

MKB270
Más Información

Se puede utilizar para cajón

Altura de cajón de 270 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963589010

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top