Cubierta de plástico para cajones

Ref.: 0963589008
Ver todas las versiones
MKB120 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB120 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 120
Cubierta de plástico para cajones
Protege de los bordes afilados
  • Disponible para diferentes alturas de cajón

Se utiliza para proteger los bordes laterales de los cajones

Profundidad

33 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Descripción de tipo

MKB120
Más Información

Se puede utilizar para cajón

Altura de cajón de 120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.012 kg
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963589008

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top