Surtido de herramientas para sistemas, mixto

Ref.: 0965905111
Ver todas las versiones
MIX 6 SETS 127 PIEZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MIX 6 SETS 127 PIEZAS
Surtido de herramientas para sistemas, mixto
127 piezas

Set con un amplio surtido

  • Todas las herramientas más habituales en un único set
  • Para equipar 4 cajones de carros de taller con cajones de 8.4.1
  • Para equipar 2 cajones de carros de taller con cajones de 8.8.1

Compatible con todos los productos de los sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador


Apto para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1 + 4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

127 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11736.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965905111

Ficha Técnica

32410749.pdf
Scroll to top