MINUTERO DE ESCALERA 3/4 HILOS

Ref.: 0975105125
Ver todas las versiones
MINUTERO DE ESCALERA 3/4 HILOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINUTERO DE ESCALERA 3/4 HILOS

Longitud

90.5 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

20.0 g
Más Información

Anchura

17.5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tensión nominal

230.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975105125

Ficha Técnica

32408293.pdf
Scroll to top