Terminal cilíndrico Mini

Ref.: 5176040006
Ver todas las versiones
-MINITERM ATERRAJ IZQ A4 D6MM

Descripción

-MINITERM ATERRAJ IZQ A4 D6MM
Terminal cilíndrico Mini
Con rosca exterior
Acero inoxidable A4, versión corta con rosca a izquierdas
  • Se crimpan con cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo
  • La crimpadora hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Longitud del terminal

85 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca exterior

40 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-040
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Diámetro interno

6.3 mm
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

12.5 mm
Más Información

Normas

WN 5176-040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top