Terminal cilíndrico Mini, rosca interior a derechas

Ref.: 5176043004
Ver todas las versiones
-MINITER ATER LAR IN DER A4 D4M6

Descripción

-MINITER ATER LAR IN DER A4 D4M6
Terminal cilíndrico Mini, rosca interior a derechas
Acero inoxidable A4
  • Se crimpan con cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo
  • La crimpadora hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.



Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Longitud del terminal

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

22 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

7.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top