Destornillador PZ corto

Ref.: 06132531
Ver todas las versiones
DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PZ1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTONILLADOR-ZEBRA-MINI-PZ1
Destornillador PZ corto
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes

Corto, práctico y robusto

  • Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según la norma ISO 8764-PZ para destornilladores PZ
  • Cumple la norma DIN 5262

La eficiencia en la palma de su mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Longitud del mango

62 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

1-3/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

62 / 31 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06132531

Ficha Técnica

32408643.pdf
Scroll to top