Destornillador de punta plana corto

Ref.: 061325108
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 8 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 8 MM
Destornillador de punta plana corto
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes

Datos en pocas palabras

  • Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
  • Cumple la norma DIN 5265

Calidad en la palma de su mano

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1.2 mm
Más Información

Longitud del mango

62 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

1 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

5/16 in
Más Información

Anchura del filo de corte

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 8 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

62 / 31 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061325108

Ficha Técnica

32408643.pdf

Ficha Técnica

32411399.pdf

Ficha Técnica

32411401.pdf
Scroll to top