Conector de cable a presión Wago Micro, sin tornillos

Ref.: 0556007
Ver todas las versiones
MICROSKTCLMP-LIGHTGREY-8X(0,6-0,

Descripción

MICROSKTCLMP-LIGHTGREY-8X(0,6-0,
Conector de cable a presión Wago Micro, sin tornillos
Apilable

Orificio de medición para comprobador de tensión


Terminal de conexión para cables de cobre monohilo.


Para instalaciones de baja corriente: Sistemas de comunicación, timbre, alarma y señalización (VdS 2116). Para aplicaciones EIB.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Temperatura ambiente máxima

60 °C
Más Información

Corriente nominal

6 A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Diámetro mínimo del alambre

0.6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

5 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

6 mm
Más Información

Número de conductores

8 Uds
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Diámetro máximo del cable

0.8 mm
Más Información

Tensión nominal

100 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 g
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de alambre

0,6-0,8 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

5-6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0556007
Scroll to top