Fresa de metal duro, larga, tres filos

Ref.: 5443300122
Ver todas las versiones

FRESA-WN-L-SC-D4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-WN-L-SC-D4
Fresa de metal duro, larga, tres filos
Recomendada para fresado de materiales de resistencia intermedia y alta resistencia de hasta aproximadamente 1300 N/mm². Para perforación y fresado de orificios rectos en serie, además de para apertura de ranuras de separación.
6065

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.06 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

25 mm
Más Información

Código del producto

6065
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

25 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

3 Uds
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.06 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

5443300122

Ficha Técnica

638260343.pdf
Scroll to top