Metro telescópico

Ref.: 0714642110
Ver todas las versiones
METRO TELESCOP.PERFILES L3,5M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

METRO TELESCOP.PERFILES L3,5M
Metro telescópico
Para montaje de persianas
Herramienta de medición analógica para mediciones verticales y horizontales

Medición rápida y sencilla de secciones sucesivas

Ahorra mucho tiempo

Secciones telescópicas individuales de aluminio redondo

Extremadamente resistente y sin torsiones; libre de corrosión

Con burbuja horizontal y vertical

La colocación de la herramienta no produce ningún error de medición

Cinta métrica con revestimiento y escala milimétrica

Lecturas exactas y una vida útil prolongada

Ventana de lectura con efecto lupa

Los números se amplían para una lectura más rápida de los resultados de la medición

Ambos extremos equipados con soportes medidores


Para construcción de persianas


El metro telescópico cumple con la clase de precisión 2 de la CEE

Material

ALU
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.78 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

3.5 m
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1262.000 g
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0,78-3,5 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714642110

Ficha Técnica

32411169.pdf
Scroll to top