Regla plegable

Ref.: 0825802000
Ver todas las versiones

METRO-PLEGABLE-2M-WHITE-TYP2

Descripción

METRO-PLEGABLE-2M-WHITE-TYP2
Regla plegable
Articulación interna
Bisagras interiores

Regla de madera de 2 metros

No se dobla y permanece recta durante la medición

Articulaciones internas

Se puede utilizar como regla; mayor superficie de trabajo

Ángulos estampados de serie en la segunda articulación

No necesita goniómetro adicional

Anchura (plegado)

16 mm
Más Información

Material

Madera
Más Información

Longitud (plegado)

220 mm
Más Información

Diseño

Bisagras interioresSin función de bloqueo a 90°
Más Información

Material de las juntas

Acero
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

2 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm
Más Información

Número de eslabones de la cadena

10 Uds
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

2 m
Más Información

Clase de precisión

III
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegad

220 x 16 x 34 mm
Más Información
Scroll to top