Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071465 071
Ver todas las versiones
METRO-MSRETPE-POKT-INSID

Descripción

METRO-MSRETPE-POKT-INSID
Flexómetro de bolsillo
Para medición externa e interna
Flexómetro de bolsillo de alta calidad con carcasa de plástico 2C resistente a impactos y gancho final móvil
  • Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado
  • Cinta impresa por ambos lados
  • La cinta métrica cumple con la clase de precisión 2 de CE
  • Con botón de bloqueo 2C y clip para cinturón

Longitud

66 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

3 m
Más Información

Anchura de la banda

16 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información
Scroll to top