Regla plegable

Ref.: 0825803000
Ver todas las versiones
METRO-GLASBIRCH-EXJNT-2M-NATURE

Descripción

METRO-GLASBIRCH-EXJNT-2M-NATURE
Regla plegable
de madera de abedul
Con bisagras exteriores recubiertas

Muy flexible pero robusto

De madera de abedul de alta calidad

Especialmente suave

Bisagras especialmente recubiertas y engrasadas

Las bisagras endurecidas protegen contra la aparición de desgaste

Sin interrupción de la escala por un orificio

Remaches ocultos

Mejor legibilidad al medir

Números decimales rojos

Los tapones negros y las bisagras laterales proporcionan un aspecto clásico

Sellado con barniz transparente

Anchura (plegado)

16 mm
Más Información

Material

Madera
Más Información

Longitud (plegado)

245 mm
Más Información

Diseño

Bisagras exterioresSin función de bloqueo a 90°
Más Información

Material de las juntas

Acero
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

2 m
Más Información

Color

Natural
Más Información

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm
Más Información

Número de eslabones de la cadena

10 Uds
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

2 m
Más Información

Clase de precisión

III
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegad

245 x 16 x 30 mm
Más Información
Scroll to top