Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071464 538
Ver todas las versiones

METRO BOLSILLO-L8M.X25MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

METRO BOLSILLO-L8M.X25MM.
Flexómetro de bolsillo
Regla de medición de alta calidad con carcasa de goma

Carcasa de plástico con revestimiento de goma resistente a golpes

Máxima estabilidad con poco peso

Larga vida útil de la cinta

La cinta de acero se amortigua mediante un tope final cuando se enrolla

Buena legibilidad

  • Cinta revestida pintada de amarillo
  • Escala centimétrica y milimétrica tanto en la parte superior como en la inferior de la cinta

Elementos de fijación móviles en los extremos

Para mediciones sencillas en interiores y exteriores

Manejo sencillo

  • Retracción automática de la cinta
  • Se suministra con cinta de mano y clip extraíble para cinturón

Material

ST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

3.6 m
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

2.2 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

8 m
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.500 g
Más Información

Altura

7 cm
Más Información

Catálogo General

071464538

Ficha Técnica

32411167.pdf
Scroll to top