Flexómetro de bolsillo, magnético, 2 componentes PT18

Ref.: 071465 038
Ver todas las versiones
METRO-BOLSILLO-IMÁN-PT18-W25MM-L8M

Descripción

METRO-BOLSILLO-IMÁN-PT18-W25MM-L8M
Flexómetro de bolsillo, magnético, 2 componentes PT18
Flexómetro de bolsillo de alta calidad con carcasa de plástico de 2 componentes a prueba de golpes, cinta pintada a doble cara y gancho de extremo magnético.
  • Con botón de bloqueo de 2 componentes
  • Sus ganchos de triple remachado garantizan una vida útil prolongada
  • Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas
  • Cumple con la clase de precisión 2 de CE
  • Excelente legibilidad gracias a la impresión a doble cara en la cinta (parte superior amarilla e inferior blanca)
  • Con clip para el cinturón y cinta de mano

Material

ST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

360 cm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

220 cm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

8 m
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

403.500 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top