Tensor de bridas

Ref.: 0502715014
Ver todas las versiones
MET.-COLLET-F.-SST-CBLTIE

Descripción

MET.-COLLET-F.-SST-CBLTIE
Tensor de bridas
En aluminio, para bridas de acero inoxidable
Para tensar y cortar bridas de acero inoxidable

Fácil y flexible de usar

  • Las bridas se pueden apretar y cortar en un solo paso
  • Fuerza de tracción ajustable en 4 posiciones para necesidades individuales
  • Las bridas se cortan automáticamente en el cabezal una vez que se alcanza la fuerza de tracción establecida
  • El extremo cortado de la brida es sostenido por el portador hasta que se suelta el gatillo

Trabajo cómodo y sin fatiga

  • Se adapta cómodamente a la mano

Fuerza de tracción mín.

300 N
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

máx. 7.9 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Fuerza de tracción máxima

640 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

591.000 g
Más Información

Fuerza de tracción mín./máx.

300-640 N
Más Información
Scroll to top