Micrómetro

Ref.: 0715761120
Ver todas las versiones
-MICROM-DIN863-(100-125MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MICROM-DIN863-(100-125MM)
Micrómetro
Con dimensión de referencia

Soporte: acero forjado

Superficies de medición: Metal duro, rectificado y pulido

Con dimensión de referencia y llave de ajuste de la escala

Micrómetro con protección térmica

No produce desviaciones en las dimensiones

Con carraca

Para una medición de presión coherente


Se suministra en caja de plástico

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

100 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

125 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Incrementos del husillo de medición

0.5 mm
Más Información

DIN

863
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1121.000 g
Más Información

Normas

DIN 863
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

100-125 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715761120

Ficha Técnica

32411162.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top