Calibre pie de rey de precisión

Ref.: 071576 10
Ver todas las versiones

DDU /MESSSHIEBR-0,02-4FACHM0-150MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /MESSSHIEBR-0,02-4FACHM0-150MM)
Calibre pie de rey de precisión
  • Lectura 0,02 (1/50)
  • Con tornillo de bloqueo
  • De acero inoxidable de alta calidad, forjado y endurecido
  • Superficies de medición rectificadas y con lapeado fino
  • El reloj comparador permite una lectura fiable y sin reflejos
  • La unidad es resistente y a prueba de impactos
  • La escala de profundidad se sostiene mediante una barra metálica resistente
  • Se suministra en un elegante maletín de plástico

Material

SST
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

150 mm
Más Información

Valor de escala

0.02 mm
Más Información

Longitud de la punta de medición

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

321.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

40 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-150 mm
Más Información

Catálogo General

07157610

Ficha Técnica

32410842.pdf
Scroll to top