Pinza deslizante de bolsillo

Ref.: 071576 020
Ver todas las versiones
DDU-PIE DE REY 0-150MM.

Descripción

DDU-PIE DE REY 0-150MM.
Pinza deslizante de bolsillo
Con tornillo de bloqueo inferior y medidor de profundidad redondo
  • Acero inoxidable, endurecido
  • Superficies de medición lisas y superpuestas
  • Escala y nonio en cromado mate
  • Tornillo de bloqueo en la parte inferior
  • Medidor de profundidad redondo
  • Parte trasera con tabla de roscas

Se suministra en caja de polipiel

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

150 mm
Más Información

Nonio

0,05 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la longitud en pulgadas

128 in
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

40 mm
Más Información
Scroll to top