Mandril de latón

Ref.: 1952000024
Ver todas las versiones
MESSINGDORN 2534

Descripción

MESSINGDORN 2534
Mandril de latón

Para accionar casquillos, anillos de cojinete, pernos, etc. hacia dentro y hacia fuera.

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.140 g
Más Información
Scroll to top