Altura (en posición desenrollada) |
89 cm |
Anchura (plegado) |
40 cm |
Longitud (plegado) |
90 cm |
Capacidad de carga máx. |
272 kg |
Rango de fijación mínimo |
1 mm |
Rango de fijación máximo |
1250 mm |
Altura (plegado) |
35 cm |
Fuerza de tensión máxima |
1000 N |
Peso |
24 kg |
Longitud (en posición desenrollada) |
109 cm |
Anchura (en posición desenrollada) |
95 cm |
Peso del producto (por artículo) |
24000 g |
Rango de fijación mínimo/máximo |
1-1250 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071594002 |