MEDIDOR-LASER-WDM2-26

Ref.: 5709300226
Ver todas las versiones

MEDIDOR-LASER-WDM2-26

Descripción

MEDIDOR-LASER-WDM2-26

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

1.2 cm
Más Información

Sistema de desconexión automático

45 s
Más Información

Anchura

2 cm
Más Información

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 3 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.03 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

30 m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

13.5 g
Más Información

Categoría del láser

2M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Altura

6 cm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0,03-30 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top