https://www.wurth.es/mechanische-winkelscheibe-66901952000057-MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690-MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690<br>Medidor de ángulo para llave dinamométrica<br><p class="level1">Para usar en todas las llaves dinamométricas</p><ul><li>Cuadradillo exterior de 12,5 = 1⁄2" (o 20 = 3/4") y herramientas</li><li>Cuadradillo interior 12,5 = 1⁄2" (o 20 = 3/4")</li></ul><p class="level1">Soporte magnético flexible para el punto de apoyo de palanca</p><p class="level1"></p><p class="level1">Rango de 0–360°, graduación de 1°, Ø de 95 mm</p><br><P>Para apretar los tornillos con un par de apriete específico</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/51910.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/51910.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Medición de par/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Medición de par/Comprobador de par1708111888000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.