https://www.wurth.es/mbsmmre1-startset-1-pared-der-1096399 824MBSMMRE1 STARTSET 1 PARED DER.MBSMMRE1 STARTSET 1 PARED DER.<br>Bloque básico 3<br>Premontado y listo para instalar<br><p class="level1">Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><P>Véase la tabla de compatibilidad</P><P></P><p class="level1">Se puede ampliar con componentes modulares</p><P></P><p class="level1">Contenido para el lado derecho:</p><ul><li>Subestructura con panel, altura de 180 mm, altura libre de 450 mm y escotadura para paso de rueda de 100 x 52 mm </li><li>3 cajones, altura de 120 mm, cada uno con 2 placas de separación</li><li>1 bastidor superior con placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad</p><P></P><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><P></P><p class="level1">Incluye sets de fijación lateral y para suelo</p><P></P><p class="level1">La base no está incluida en el contenido</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/33080476.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/33080476.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión en acero2024-02-16T19:48:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!