https://www.wurth.es/mbsmmlih1-startset-2-pared-izq-tras-1096399 825MBSMMLIH1 STARTSET 2 PARED IZQ TRAS.MBSMMLIH1 STARTSET 2 PARED IZQ TRAS.<br>Bloque básico 4<br>Premontado y listo para instalar<br><p class="level1">Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><P>Véase la tabla de compatibilidad</P><P></P><p class="level1">Se puede ampliar con componentes modulares</p><P></P><p class="level1">El lado trasero izquierdo consta de:</p><ul><li>Submódulo con panel, altura libre de 390 mm y escotadura para paso de rueda de 100 x 52 mm</li><li>2 estantes de paneles para el transporte seguro de los maletines de sistema 8.4.1 suministrados</li><li>1 estantería de almacenamiento con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>1 bastidor superior con placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad</p><P></P><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><P></P><p class="level1">Incluye sets de fijación lateral y para suelo</p><P></P><p class="level1">La base no está incluida en la entrega</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/33080477.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/33080477.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión en acero2024-02-16T19:48:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!