MBSMKRE1 STARTSET 1 PARED DER. Bloque básico 2 Premontado y listo para instalar
Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Se puede ampliar con componentes modulares
Contenido para el lado derecho:
Estructura abierta, altura libre de 390 mm y escotadura para paso de rueda de 390 x 52 mm con correa de sujeción rápida para fijar maletines de maquinaria
1 cajón, altura de 180 mm con placa de separación
Altura de la solapa del estante 105 mm
1 bastidor superior con placa de separación
De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad
https://www.wurth.es/mbsmkre1-startset-1-pared-der-1096399 822MBSMKRE1 STARTSET 1 PARED DER.MBSMKRE1 STARTSET 1 PARED DER.<br>Bloque básico 2<br>Premontado y listo para instalar<br><p class="level1">Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><P>Véase la tabla de compatibilidad</P><P></P><p class="level1">Se puede ampliar con componentes modulares</p><P></P><p class="level1">Contenido para el lado derecho:</p><ul><li>Estructura abierta, altura libre de 390 mm y escotadura para paso de rueda de 390 x 52 mm con correa de sujeción rápida para fijar maletines de maquinaria</li><li>1 cajón, altura de 180 mm con placa de separación</li><li>Altura de la solapa del estante 105 mm</li><li>1 bastidor superior con placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad</p><P></P><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><P></P><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><P></P><p class="level1">La base no está incluida en el contenido</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/33080475.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/33080475.jpg096380 327/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión en acero2024-02-16T19:48:22+0000