https://www.wurth.es/mbset13-startset-completo-3pcs-1096399 827MBSET13 STARTSET COMPLETO 3PCSMBSET13 STARTSET COMPLETO 3PCS<br>Set de pack básico mediano<br>Premontado y listo para instalar<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><P>Véase la tabla de compatibilidad</P><P></P><p class="level1">Se puede ampliar con componentes modulares</p><P></P><p class="level1">Lado izquierdo, 2 piezas, que consta de:</p><ul><li>Submódulo con panel, altura libre de 390 mm y precorte para paso de rueda de 100 x 52 mm</li><li>Submódulo abierto, altura libre de 420 mm con correa de liberación rápida para asegurar los maletines de maquinaria</li><li>2 estantes de paneles para el transporte seguro del maletín de sistema 8.4.1 suministrado</li><li>1 estante con cajas KLT (contenedor de piezas pequeñas) para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas</li><li>2 estantes de almacenamiento con 2 placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>2 bastidores superiores cada uno con una placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Submódulo con panel, altura de 180 mm, altura libre de 450 mm y precorte para paso de rueda de 100 x 52 mm </li><li>3 cajones, altura de 120 mm, cada uno con 2 placas de separación</li><li>Bastidor superior con una placa de separación</li></ul><P></P><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><P></P><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><P></P><p class="level1">Incluye sets de fijación lateral y para suelo</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/31910009.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/31910009.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Set de equipamiento, versión en acero2024-02-16T19:48:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!