Mazo con mango de fibra de vidrio

Ref.: 0715999400
Ver todas las versiones
MAZA PLANA 4 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAZA PLANA 4 KG
Mazo con mango de fibra de vidrio

Martillo:

Fabricado en acero de gran calidad

Mango:

Mango de fibra de vidrio multicomponente para mayor comodidad y seguridad

Sujeción firme gracias al montaje mediante fuerza cónica

Funda de mango de elastómero antideslizante

Peso del martillo

4000 g
Más Información

Material de la empuñadura larga

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4800.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

900 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715999400

Ficha Técnica

32408854.pdf
Scroll to top