Rodillo abrasivo de vellón abrasivo

Ref.: 0672305028
Ver todas las versiones
-MATTKPR-VLI-280-FEIN-50X25X6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MATTKPR-VLI-280-FEIN-50X25X6MM
Rodillo abrasivo de vellón abrasivo
Especialmente diseñado para el procesamiento de acero inoxidable. Mateado y bruñido prácticamente libres de resaltos, además de igualamiento de chapas metálicas prelijadas. Para mejorar el aspecto de las superficies, limpiar las capas de óxido y eliminar la decoloración.

Rápido, no deja zonas resaltadas

El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el patrón de lija necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.

Estructura de finura de fácil asignación

Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.


Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.


Para acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa con mayor finura, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos

Tamaño de la rejilla del vellón

280
Más Información

Diseño

Fino
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

20 m/s
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima

15 m/s
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

6000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

50 x 25 x 6 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima/máxima

15-20 m/s
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672305028

Ficha Técnica

32405622.pdf
Scroll to top