Matriz para punteras de aislado de cables

Ref.: 0714107317
Ver todas las versiones
MATRIZ PUNTERA 35-50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ PUNTERA 35-50
Matriz para punteras de aislado de cables
  • Matriz para crimpadora de matriz intercambiable
  • Con guía paralela para un crimpado de precisión
  • Se suministra en un soporte de plástico modular reutilizable

Sección transversal mínima del alambre

35 mm²
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.786 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

35-50 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107317

Ficha Técnica

32408973.pdf
Scroll to top