Surtido de brocas para machos de roscar, orificio pasante, acero SMART STEP EU+ y NeoTap M3-M12

Ref.: 0653791014
Ver todas las versiones
MATAP-SORT-THRGHO-SMARTSTEP EU+-(M3-M12)

Descripción

MATAP-SORT-THRGHO-SMARTSTEP EU+-(M3-M12)
Surtido de brocas para machos de roscar, orificio pasante, acero SMART STEP EU+ y NeoTap M3-M12
14 piezas
Compuesto por brocas helicoidales con tecnología SMART STEP con geometría de punta de broca escalonada extremadamente irregular pendiente de patente que permiten practicar orificios circulares de alta precisión y machos de roscar de orificio pasante NeoTap para mecanizar aceros de hasta 1000 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Broca helicoidal con geometría de punta de fresa escalonada irregular (EU+)

  • Perforación muy rápida y cómoda, con una insuperable vida útil
  • Orificios circulares precisos
  • Se evitan perforaciones previas; roscado preciso sin descentrarse
  • Sin giro de la broca y transmisión de potencia óptima en el portabrocas gracias al vástago plano de 3 caras (desde 4 mm diám.)

Macho de roscar

  • Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral izquierda y un macho de roscar de punta en espiral
  • Estructura superficial homogeneizada gracias a lo último en proceso de rectificado
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
  • Geometría de corte adaptada precisamente a materiales de acero

Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY® con características útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura

Disponible exclusivamente en WÜRTH


  • Antes de introducir el macho de roscar, asegúrese de retirarlo completamente del orificio de perforación

  • De lo contrario, los filos de corte o la herramienta pueden romperse

  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al perforar roscas

  • Puede encontrar más información, como los valores de corte recomendados, en los productos

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

6HX
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

566.000 g
Más Información
Scroll to top