https://www.wurth.es/mastil-almacenamiento-tableros-1-50-m0962699009MASTIL ALMAC. TABLEROS 1,50 M.MASTIL ALMAC. TABLEROS 1,50 M.<br>Almacenamiento de tableros<br><p class="level1">Seguro y de fácil colocación</p><ul><li>Construcción robusta y estable ejecutado en acero FE 37.</li><li>Totalmente galvanizado.</li><li>Posibilidad de colocar anclajes en la base.</li><li>Mástiles tapados en la parte superior para evitar la entrada de agua o suciedad.</li><li>Bases de 1,20 m de longitud para poder aprovechar espacios del taller.</li><li>Sin límite de longitud ya que se pueden empalmar las bases.</li><li>Bases con 9 orificios para colocar los mástiles según necesidad.</li><li>Resistencia de carga testada en laboratorios oficial.</li><li>Suministro de las 2 piezas por unidad para que cada cliente pueda comprar exactamente lo que necesite</li></ul><P></P><B>Carga máxima admisible</B>• Aplicación en interior:<P>Espesor máximo de piedra: 46cm por cada lado del mástil.</P>• Aplicación en exterior:- Espesor máximo de piedra: 12cm por cada lado del mástil. - En ambos casos la base debe estar anclada al suelo.<br><P>Almacenamiento seguro de tableros y piezas de mármol, granito, silestone, etc</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/268700167.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/268700167.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Soportes de material/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Soportes de material/Soporte para tableros2024-02-16T19:41:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!