Masterkol

Ref.: 0890350451
Ver todas las versiones
MASTERKOL-W24-C2-TE-S1-GRIS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTERKOL-W24-C2-TE-S1-GRIS
Masterkol
W24 C2 TE-S1
Cemento cola muy flexible y de altas prestaciones.
  • Excelente adherencia inicial y tiempo abierto elevado que permite la rectificación de piezas.
  • Indicado para aplicaciones verticales y horizontales.
  • Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
  • Resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento en la intemperie.
  • Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos.
  • Clasificación C2 TE S1 EN-12.004.
  • No descuelga.

Los soportes serán siempre resistentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras, aceites, etc. Mezclar de 6 a 6,5 litros de agua por cada saco de 25 kg. Amasar con batidor eléctrico hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a amasar antes de aplicar. Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m² y peinarlo con la llana dentada antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. A continuación, macizar todas las piezas moviendo y presionando hasta conseguir una correcta adherencia. Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 minutos. Temperatura de aplicación min +5ºC y máx.+35ºC. Es totalmente transitable para el rejuntado pasadas 24 horas en parámetros verticales y 48 horas en pavimento. Usar la técnica del doble encolado en exteriores para baldosas con lado superior a 45 cm, en pavimentos de uso comercial o industrial, si hay calefacción radiante, en la colocación de laminas cerámicas, si se usan sistemas de nivelación o si las baldosas tienen un relieve tal que dificulte el buen contacto con el adhesivo. Usar anclaje mecánico en fachadas en formato superior a 2400 cm², un lado de la pieza mida más de 60 cm, peso superior a 40 kg/m² o altura mayor de 3 metros.


Caducidad y almacenamiento: 12 meses a partir de la fecha del envase. Conservar en lugar ventilado y seco. Estos datos son solo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas antes de su uso. Para más información consultar hoja técnica del producto. Producto para uso profesional.

Resistencia completa

30 min
Más Información

Condiciones de aplicación

a una temperatura mínima de 5 °C y una humedad relativa máxi
Más Información

Base química

Cemento y aditivos minerales
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de heladas
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

una vez que se haya secado completamente
Más Información

Tiempo de apertura máximo

30 min
Más Información

Se puede unir después

24 h
Más Información

Densidad

1500 kg/m³
Más Información

Se puede pisar después de máximo

48 h
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para dientes de 6 mm
Más Información

Tiempo de procesamiento

2 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

5 kg/m²
Más Información

Estándar EN

12004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.840 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

30 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

5 kg/m² / para dientes de 6 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca, seca y protegida de
Más Información

Normas

EN 12004
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a una temperatura mínima de 5 °C y una humed
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890350451

Ficha Técnica

32406248.pdf

Hoja de datos de seguridad

05006985.PDF
Scroll to top