Masilla VAKU MULTI

Ref.: 0993120
Ver todas las versiones
MASILLA-VAKU-MULTI-CON-CATALIZADOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-VAKU-MULTI-CON-CATALIZADOR
Masilla VAKU MULTI
Masilla universal 2C para una amplia gama de aplicaciones.
  • Puede utilizarse como masilla gruesa o fina
  • Excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos, en particular en chapa de acero galvanizado, paneles de carrocería galvanizados por inmersión en caliente, chapa de acero, aluminio, madera y piezas GFRP a base de poliéster
  • Buena aplicación incluso en superficies verticales
  • Ligero endurecimiento posterior
  • Fácil de lijar

Limpie con cuidado la base de óxido, suciedad, grasa, arena, restos de pintura vieja y suelta y, a continuación, mezcle bien la cantidad requerida de masilla con aproximadamente un 2 % de pasta endurecedora. Seguidamente aplíquela en un tiempo de 4 a 6 minutos. Atencion a la reacción: La imprimación de lavado y otras superficies de endurecimiento de ácido no son bases adecuadas.


Una cantidad excesiva de pasta endurecedora reduce la vida útil del recipiente, pero no acelera el endurecimiento; en condiciones desfavorables, puede incluso provocar problemas de adherencia y/o decoloración de la pintura aplicada posteriormente.


Reparaciones de vehículos y sector industrial.


La temperatura ambiente y del material de aplicación debe ser de entre +18 °C y +25 °C. No aplique el producto a una temperatura inferior a +5 °C.

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

120 °C
Más Información

Base química

Poliéster
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.86 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

12.74 %
Más Información

Condiciones de concentración de VOC

ChemVOCFarb
Más Información

Vida de trabajo máxima

6 min
Más Información

Contenido

2500 l
Más Información

Condiciones de concentración de VOC permitida

Categoría de producto 2(b)
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

2 %
Más Información

Peso del contenido

2500 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

12.74 %
Más Información

Vida de trabajo mínima

4 min
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20 °C, 100 g de masa total
Más Información

Tiempo de secado mínimo

20 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2705.000 g
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC/condiciones

12,74 % / Categoría de producto 2(b)
Más Información

Densidad/condiciones

1,86 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

20 min-30 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

20 min-30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Concentración de VOC máxima/condiciones

12,74 / ChemVOCFarb
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

4-6 min / a 20 °C, 100 g de masa total
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

4-6 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0993120

Ficha Técnica

32406088.pdf

Hoja de datos de seguridad

05166189.PDF

Hoja de datos de seguridad

05309527.PDF
Scroll to top