Masilla

Ref.: 0892600801
Ver todas las versiones
MASILLA-VAKU FREE-1LTR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA-VAKU FREE-1LTR
Masilla
VAKU FREE
Masilla universal y ligera sin poliestireno.

Textura cremosa

  • Fácil de mezclar
  • Fácil de usar
  • Se puede utilizar como material de relleno.

Excelente adherencia y estabilidad

  • Excelentes propiedades de lijado
  • Ahorra tiempo

Contenido máximo de COV admisible de VAKU FREE: 24 g/l

Resistencia al calor de hasta 80 °C

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

30 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

40 min
Más Información

Base química

Poliéster, sinestireno
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

3 %
Más Información

Color

Verde luminoso
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

24 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

30 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

tras añadir un endurecedor a una temperatura máxima de 20 °C
Más Información

Densidad

1 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

25 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 kg
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

24 g/l
Más Información

Densidad/condiciones

1 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

25 min-30 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

25 min-30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

30-40 min / tras añadir un endurecedor a una temperatura máx
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

30-40 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892600801

Ficha Técnica

98470654.pdf
Scroll to top