MASILLA DE REPARACION 2K, 120 G Masilla de retoque, barra de epoxi para metal Masilla de 2 componentes para reparaciones rápidas y fáciles de los daños de las superficies
Fácil de usar
No se requieren laboriosas tareas de mezcla.
Selección de dosificación óptima
Rápida de aplicar
Excelentes propiedades adhesivas
Alta resistencia
Amplia variedad de aplicaciones
Fácil procesamiento posterior de superficies
Producto apto para una amplia gama de opciones de procesamiento posterior, tales como taladrado, fresado, serrado y lijado
Se puede pintar encima
Excelente resistencia térmica: a temperaturas de hasta 120 °C; de forma breve, hasta 150 °C.
La superficie debe estar limpia, sin restos de grasa, y ser lo suficientemente resistente como para soportar carga. Raspe previamente la superficie para mejorar la adherencia
Corte, o retuerza el producto hasta que se desprenda, la cantidad necesaria y amásela con los dedos hasta obtener un color uniforme
A continuación, aplique la masilla para reparaciones en los 2-3 minutos siguientes
Mójese las manos con agua para mejorar el proceso de moldeado
Transcurridos 20 minutos aproximadamente, la masilla se habrá endurecido por completo y se podrá procesar
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos
Para rellenar daños en superficies de metal, p. ej., carcasas de unidades de engranaje, piezas de aluminio y piezas de fundición de metal, etc.
Superficies de aplicación: acero (común y anodizado), láminas de zinc, fundición de hierro, aluminio, cobre, latón, cromo, titanio, plomo y acero inoxidable
Proteger de las heladas y la luz solar directa cuando no se utilice. Se deben utilizar guantes durante la aplicación de la masilla para reparaciones. Debido a las diferentes densidades de materiales, la información relativa al peso de cada tipo de barra difiere. Para aplicaciones sometidas a altas tensiones de material, se debe verificar la idoneidad de la masilla para reparaciones mediante pruebas preliminares.
https://www.wurth.es/masilla-reparacion-2-componentes-125-gr-10893449011MASILLA DE REPARACION 2K, 120 GMASILLA DE REPARACION 2K, 120 G<br>Masilla de retoque, barra de epoxi para metal<br>Masilla de 2 componentes para reparaciones rápidas y fáciles de los daños de las superficies<br><p class="level1">Fácil de usar</p><ul><li>No se requieren laboriosas tareas de mezcla.</li><li>Selección de dosificación óptima</li><li>Rápida de aplicar</li></ul><P></P><p class="level1">Excelentes propiedades adhesivas</p><ul><li>Alta resistencia</li><li>Amplia variedad de aplicaciones</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil procesamiento posterior de superficies</p><ul><li>Producto apto para una amplia gama de opciones de procesamiento posterior, tales como taladrado, fresado, serrado y lijado</li><li>Se puede pintar encima</li></ul><P></P><p class="level1">Excelente resistencia térmica: a temperaturas de hasta 120 °C; de forma breve, hasta 150 °C.</p><br><ul><li>La superficie debe estar limpia, sin restos de grasa, y ser lo suficientemente resistente como para soportar carga. Raspe previamente la superficie para mejorar la adherencia</li><br/><li>Corte, o retuerza el producto hasta que se desprenda, la cantidad necesaria y amásela con los dedos hasta obtener un color uniforme</li><br/><li>A continuación, aplique la masilla para reparaciones en los 2-3 minutos siguientes</li><br/><li>Mójese las manos con agua para mejorar el proceso de moldeado</li><br/><li>Transcurridos 20 minutos aproximadamente, la masilla se habrá endurecido por completo y se podrá procesar</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos</li></ul><br><P>Para rellenar daños en superficies de metal, p. ej., carcasas de unidades de engranaje, piezas de aluminio y piezas de fundición de metal, etc.</P><br/><P>Superficies de aplicación: acero (común y anodizado), láminas de zinc, fundición de hierro, aluminio, cobre, latón, cromo, titanio, plomo y acero inoxidable</P><br><P>Proteger de las heladas y la luz solar directa cuando no se utilice. Se deben utilizar guantes durante la aplicación de la masilla para reparaciones. Debido a las diferentes densidades de materiales, la información relativa al peso de cada tipo de barra difiere. Para aplicaciones sometidas a altas tensiones de material, se debe verificar la idoneidad de la masilla para reparaciones mediante pruebas preliminares.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1243451.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1243451.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Retoques/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Retoques/Masilla de retoque1708112523000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!